Beli kompresor udara di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Medium-pressure small general-purpose engine compressorDeskripsi:This is a 1.37MPa medium-pressure compressor. It is suitable for tire inflation/removal, gas stations, etc. Operation control method optimal for continuous use. Equipped with a highly efficient two-stage compressor. Comes with a safety belt guard.Suitable for inflating and deflating tires, gas stations, repair shops, etc.*This product will be delivered to the truck. *Unloading from the truck, carrying into the building, and unpacking are not possible. *Installation and mounting are also the responsibility of the customer. *This product cannot be delivered to private residences (individual names).atribut:
- Compressor: BT-37
- Control Pressure (MPa): 1.37
- Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 1380x610x1070
- Discharge Air Volume (L/min): 380
- Engine Type: Water-cooled diesel
- Lubrication System: Refueling type
- Mass (kg): 304
- Oil Volume (L): 1.36/0.94
- Rated Output (kW [PS]): 5
- Suitable Lubricant Oil: CO-100
- Tank Capacity (L): 213
- Type: Small
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- WESTWARD Cement Trowel (Roskam)atribut:
- Application: For Concrete, Plaster Or EIFs Finishing
- Material: High Carbon Steel
- Product Type: Cement Trowel
- Handle Length (inch): 5
- UNSPSC: 27112201
- Width (inch): 4
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.atribut:
- Working Pressure (Bar): 8
- Oiless: No
- Compressor Type: Belt Driven
- Motor/Without Motor: Without Motor
- Tank Position: Horizontal
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Deskripsi:Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Power Compressor (HP): 1
- No. of Cylinders: 1
- Working Pressue (bar): 8
- Air Delivery Compressor (L/minute): 100
- Empty/With Drive: with Motorcycle
- Input Voltage (V): 220
- Oil Less: No
- Tank Position: Horizontal
- Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Deskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- Makita Miter Sawatribut:
- Continuous Rating Input (W): 1500
- Blade Diameter (inch): 90°: 75x130; 45°: 75x90
- Capacity (mm): 90°: 75x130; 45°: 75x90
- No Load Speed (rpm): 4200
- Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Deskripsi:H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.atribut:
- Working Pressure: 16kg/cm²
- Tank Capacity: 237L
- Makita Slide Compound Miter Sawatribut:
- Continuous Rating Input (W): 1510
- Blade Diameter (mm): 260(10-1/4\")
- Bevel Angle: 48° L / 48° R
- Miter Angle: 60° L / 60° R
- Max Cutting Capacity 90°/90° (mm): 68 x 310
- (Bevel/Miter) 90°/45°LR (mm): 68 x 218
- (Bevel/Miter) 90°/45°LR(mm): 91 x 197 (3-5/8\" x 7-3/4\")
- (Bevel/Miter) 90°/90° (mm): 91 x 279 (3-5/8\" x 11\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 805x644x660 (31-3/4\"x25-3/8\"x26\")
- Net Weight (kg): 26.3 (57.9 lbs.) / 26.1 (57.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 3200
- Sound Level (dBA): 101
- Sound Pressure Level (dBA): 91
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
Daftar Harga kompresor udara Terbaru October 2026
| Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin) | Rp4.699.900 |
| MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. Medium-pressure small general-purpose engine compressor | Rp239.999.900 |
| Makita Compound Miter Saw | Rp6.499.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp2.199.900 |
| WESTWARD Cement Trowel (Roskam) | Rp279.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin) | Rp6.499.900 |
| Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin) | Rp22.999.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/paP104618910-2.jpg)



/caP107718442-1.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)
/qbP104618947-2.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)
/p1P104618901-2.jpg)
/P102174203-1.jpg)
%20(Kompresor%20Angin)/q2P104618938-2.jpg)
/g8P105920584-1.jpg)

/P101578286-1.jpg)
/P102540590-1.jpg)
/P102540581-1.jpg)

/etP105643533-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)